6668 CAJA-6 PANOS SECAMANOS XTRA. AZUL. (304M)

Scott® Toallas secamanos 6668: 6 rollos x 304 m azules, 1 capa

Ver información técnica
Referencias
Kimberly-Clark:6668
Rubix:798262518000
EAN:5033848009756
brand logo
Resumen técnico
Longitud30400 cm
Colorazul
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6668 CAJA-6 PANOS SECAMANOS XTRA. AZUL. (304M)


Las toallas secamanos Scott® son más suaves, más absorbentes y más resistentes que las toallas convencionales y ofrecen una calidad constante a un precio asequible. Estas toallas secamanos Scott® están disponibles en rollos de alta capacidad que Control™an la cantidad de papel que se toma y ayudan a reducir los costes y los residuos. Son ideales para áreas concurridas donde es fundamental reducir los costes y el mantenimiento con una recarga menos frecuente. La exclusiva tecnología Airflex™ garantiza que todas las toallas de una capa ligeras son absorbentes y resistentes, incluso cuando están mojadas, al evitar que se reblandezcan o se desgarren. Las toallas secamanos Scott® cuentan con ecoetiqueta europea, que garantiza que se fabrican de manera responsable en cada paso del proceso. Tamaño de hoja individual: 19, 8 cm (An). Compatible con el dispensador de toallas secamanos en rollo Aquarius™ (código de producto 6959) y con los dispensadores Kimberly-Clark Professional™ (códigos de producto 9960 y 8976).
Rollo de toallas secamanos de alta capacidad azul y 1 capa. Perfecto para aseos concurridos y áreas de elaboración de alimentos. Su tecnología Airflex™ proporciona toallas muy suaves, resistentes y absorbentes, incluso estando húmedas. 19,8 cm (An) dispensadores compatibles: 6959, 9960 y 8976.

Cualidades

6 rollos x 304 m azules, 1 capa (1.824 m en total)
Toallas secamanos de gran capacidad en rollo
Fabricada con nuestra exclusiva Tecnología Airflex™. Suave, resistente y muy absorbente, incluso mojada.
Certificado para uso alimentario y con la Ecoetiqueta Europea
Producto compatible con el Dispensador de Toallas Secamanos en Rollo Aquarius™ (código 6959) y los Dispensadores Kimberly-Clark Professional™ (códigos 9960 y 8976).

Aplicaciones

Lugar de trabajo más productivo;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más productivo;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más productivo;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable

Información técnica


Atributos
Longitud30400 cm
Colorazul
Número de rollos6
Materialpapel
Diámetro200 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,41 Sin IVA
/ unidad
219,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días