Bobina de papel de secado Scott 6667

Descripción

6667 CAJA-6 PANOS SECAMANOS XTRA. BLANCO. (304M)

Las toallas secamanos Scott® son más suaves, más absorbentes y más resistentes que las toallas convencionales y ofrecen una calidad constante a un precio asequible. Estas toallas secamanos Scott® están disponibles en rollos de alta capacidad que Control™an la cantidad de papel que se toma y ayudan a reducir los costes y los residuos. Son ideales para áreas concurridas donde es fundamental reducir los costes y el mantenimiento con una recarga menos frecuente. La exclusiva tecnología Airflex™ garantiza que todas las toallas de una capa ligeras son absorbentes y resistentes, incluso cuando están mojadas, al evitar que se reblandezcan o se desgarren. Las toallas secamanos Scott® cuentan con ecoetiqueta europea, que garantiza que se fabrican de manera responsable en cada paso del proceso. Tamaño de hoja individual: 19, 8 cm (An). Compatible con el dispensador de toallas secamanos en rollo Aquarius™ (código de producto 6959) y con los dispensadores Kimberly-Clark Professional™ (códigos de producto 9960 y 8976).

rollo de toallas secamanos de alta capacidad blanco y 1 capa. perfecto para aseos concurridos y áreas de elaboración de alimentos. la tecnología airflex™ proporciona toallas muy suaves, resistentes y absorbentes, incluso estando húmedas.19,8 cm (an) dispensadores compatibles: 6959, 9960 y 8976.

Características

  • Dimensión 1824 m
  • Color Blanco 
  • Número de formatos
  • Contacto con alimentos
Código Valor
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-17.1001 47131502
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-20.0601 47131502
ECCMA-13.5 47131502
ECLASS-511 40000000