Detalles de producto : 6657 CAJA-6 CAJA=50 DELGADO
Las toallas secamanos Scott® son más suaves, más absorbentes y más resistentes que las toallas convencionales y ofrecen una calidad constante a un precio asequible. El ingenioso diseño Slimroll™ significa que puede colocar más toallas por rollo en sus dispensadores, lo que reduce la necesidad de recargas. Estas toallas secamanos también cuentan con la certificación para estar en contacto con alimentos, lo que les hace ideales para zonas de contacto con alimentos, oficinas y baños de hoteles. La exclusiva tecnología Airflex™ garantiza que todas las toallas de una capa ligeras son absorbentes y resistentes, incluso cuando están mojadas, al evitar que se reblandezcan o se desgarren. Las toallas secamanos Scott® están hechas de fibra 40 % reciclada y cuentan con la ecoetiqueta europea, que garantiza que se fabrican de manera responsable en cada paso del proceso. Tamaño de hoja individual: 19, 8 cm (An). Compatible con los dispensadores de toallas secamanos Aquarius™ Slimroll™ (códigos de producto 6953 y 6969) y el dispensador de toallas secamanos en rollo Kimberly-Clark Professional™ Slimroll™ (código de producto 9960).
toallas secamanos scott® slimroll™ en color blanco y de 1 capa que ahorran espacio. la tecnología airflex™ proporciona toallas muy suaves, resistentes y absorbentes, incluso cuando están húmedas. 19,8 cm de ancho y compatible con los dispensadores 6953, 6959 y 9960.
Cualidades
6 rollos x 165 m blancos, 1 capa (990 m en total) el diseño slimroll™ compacta más toallas por rollo, lo que ahorra espacio y permite cambiar el rollo con menos frecuenciafabricada con nuestra exclusiva tecnología airflex™. suave, resistente y muy absorbente, incluso mojada. incorpora la ecoetiqueta europea producto compatible con los dispensadores de toallas secamanos aquarius™ slimroll™ (código 6953 y 6969) y el dispensador de toallas secamanos en rollo kimberly-clark professional™ slimroll™ (código 9960). están homologados para el contacto con alimentos