CINTA 19MMX20MT SCOTCH 35 PVC MARRON
Scotch® Cinta eléctrica de vinilo para codificación por colores 35
Ver información técnicaReferencias
3M:7100239020
Rubix:799055672000
EAN:00051144061075
Detalles de producto : CINTA 19MMX20MT SCOTCH 35 PVC MARRON
La cinta eléctrica de vinilo para codificación por colores 35 es una solución de marcado versátil y de primera calidad para aplicaciones eléctricas y mecánicas exigentes y de alto rendimiento. Con un grosor robusto de 7 mil (0,178 mm), esta cinta resistente a la decoloración destaca en la identificación de cables y fases, codificación por colores de conductores de motores, organización de sistemas de tuberías y señalización de zonas de seguridad. Diseñada para aportar fiabilidad, soporta aplicaciones de hasta 600 V y resiste temperaturas de -10 °C a 105 °C, ofreciendo resultados consistentes cuando más se necesitan. Su resistencia a la decoloración (el producto en color blanco es totalmente resistente a los rayos UV) y a la variabilidad de las condiciones climáticas ayuda a proporcionar un rendimiento duradero en una variedad de operaciones residenciales, comerciales e industriales. Gracias a su robusta combinación de un adhesivo de caucho sensible a la presión y un soporte de PVC flexible, la cinta proporciona protección adicional para uniones y empalmes de baja,media y alta tensión cuando se utiliza como revestimiento junto con cintas de empalme de caucho y masillas. Ofrece una elasticidad excepcional que se adapta a prácticamente cualquier forma, por lo que la cinta es ideal para el aislamiento de cables eléctricos. Además, es compatible con aislamientos de cables sintéticos, cubiertas y compuestos de empalme. La cinta es pirorretardante y cumple con las normas UL 510, CSA C22.2 N.º 197 y VDE Certificado N.º 130462; Tipo 7: certificada según normas IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90, IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 y conforme con la normativa RoHS. Este producto está disponible en 10 colores para satisfacer distintas necesidades. Experimente la protección ambiental fiable y el rendimiento de esta cinta.
Cualidades
• VERSATILIDAD: destaca en identificación de cables y fases, codificación de conductores de motores, organización de sistemas de tuberías, reparación de cubiertas de cables y señalización de zonas de seguridad.
• RENDIMIENTO FIABLE: proporciona aislamiento eléctrico primario para empalmes de hasta 600 V en entornos interiores exigentes y protegidos de la intemperie.
• RESISTE CONDICIONES EXTREMAS: protege en entornos complicados, ofreciendo una solución fiable para un rendimiento duradero.
• MÁXIMA RESISTENCIA: diseñada con un adhesivo de caucho sensible a la presión y un soporte de PVC flexible, para una protección eléctrica y mecánica excelente y duradera.
• PROTECCIÓN MEJORADA: proporciona protección adicional para uniones y empalmes de baja, media y alta tensión cuando se utiliza como capa exterior junto con cintas de empalme de caucho y cintas de masilla.
• RESISTENTE A LA TEMPERATURA: mantiene su rendimiento en temperaturas comprendidas entre -10 °C y 105 °C.
• MUY COMPATIBLE: funciona bien con aislamientos de cables sintéticos, cubiertas y compuestos de empalme.
• ESPECIFICACIONES: cumple con las normas UL 510, CSA C22.2 N.º 197 y el Certificado VDE N.º 130462; Tipo 7: certificada según normas IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90, conforme con IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 y RoHS; además, es pirorretardante y resistente a la luz solar (solo la de color blanco) y al frío según la norma UL 510.
• OPCIONES DE PRODUCTO: disponible en diez colores resistentes a la decoloración, incluyendo azul, marrón, gris, verde, naranja, rosa, rojo, violeta, blanco (el blanco ofrece resistencia total a los rayos UV) y amarillo.
Aplicaciones
Aislamiento - Mantenimiento eléctrico
Información técnica
Atributos
| Anchura | 19 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 m |
| Grosor | 0.18 mm |
| Color | marrón |
| Material | pvc |
| Tensión | 600 V |
| Fuerza de tracción | 16.7 N/mm² |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 90 °C |
| Resistencia al agua | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,99 € Sin IVA
/ unidad
9,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días