3768 03768 S/B GP ROLL 120X10000 GPR

Scotch-Brite™ rollo de uso general

Ver información técnica
Referencias
3M:03768
Rubix:798226724000
fabricante:7100182227
EAN:03134375318020
brand logo
Resumen técnico
Longitud10000 mm
Anchura125 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3768 03768 S/B GP ROLL 120X10000 GPR


Use el rollo de uso general Scotch-Brite™ para tareas de limpieza, eliminación de óxido ligero, preparación de superficies antes de pintar, barnizado, desbarbado y enchapados. Nuestros abrasivos Scotch-Brite son productos de acondicionamiento de superficies únicos que incorporan abrasivos en una matriz de fibras no tejidas. La combinación de abrasivos y material no tejido crea un sistema abrasivo que ofrece resultados uniformes a lo largo de la vida útil de producto. El material de malla abierta genera menos calor y es resistente al embozo, lo que preserva el alto rendimiento de corte de los minerales abrasivos al reducir la obstrucción de las fibras. Nuestro rollo se corta fácilmente según el tamaño necesario y la estructura abierta tridimensional ofrece un corte controlado y repetible, así como un acabado uniforme.
El rollo de uso general Scotch-Brite™ es una malla multiuso para aplicaciones de limpieza, desbarbado y acabado. Nuestro rollo se corta fácilmente según el tamaño deseado.

Cualidades

Se corta fácilmente según el tamaño deseado. Ofrece un corte controlado y repetible. Ofrece un acabado uniforme.

Información técnica


Atributos
Longitud10000 mm
Anchura125 mm
Materialpoliamida
Granofino
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días