DISCO PREPARACION PN-DH 125X22,23 MM EXTRA GRUESO SCOTCH-BRITE
Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies
Ver información técnicaReferencias
3M:FPNDH125XCR1H
Rubix:799222338000
fabricante:7100274226
EAN:04064035130671




Detalles de producto : DISCO PREPARACION PN-DH 125X22,23 MM EXTRA GRUESO SCOTCH-BRITE
"Rediseñados pensando en usted. Conozca el próximo avance en las tecnologías de preparación de superficies: discos para la preparación de superficies Scotch-Brite™ Precision. Esta nueva incorporación a la línea Scotch-Brite™ garantiza la consistencia que espera con una mayor velocidad de corte y una vida útil del abrasivo más larga. Al combinar dos tecnologías insignia de 3M (fibra no tejida y grano PSG 3M de cerámica), puede obtener el acabado ideal más rápido. Para una mayor efectividad, estos discos vienen en colores más brillantes y vívidos para facilitar la identificación. Además, la gama de granos se ha ampliado para incluir ofertas finas y extra gruesas, lo que proporciona una gama de soluciones todavía más amplia para sus necesidades de abrasivos. Preparados para mejorar su proceso. Estos discos de uso general de primera calidad han sido diseñados para simplificar los procesos de preparación de superficies, como la limpieza, el matizado, el desbarbado y el acabado. Los sustratos típicos incluyen aluminio y metales blandos, acero al carbono y acero inoxidable, con aplicaciones que van desde la eliminación de recubrimientos y corrosión hasta el refinado y el procesamiento posterior a la fundición. Aplicaciones Eliminación de recubrimientos Eliminación de corrosión Refinado de arañazos de abrasivos revestidos Refinado de marcas de mecanizado Procesamiento posterior a la fundición Eliminación de rebabas Eliminación de mini rebabas"
Los discos para la preparación de superficies Scotch-Brite™ Precision establecen un nuevo estándar en el rendimiento de la preparación de superficies. Estos discos multiusos reformulados cuentan con la tecnología de grano PSG 3M incorporada en la malla no tejida, que ofrece un nuevo nivel de productividad y vida útil del abrasivo a la línea Scotch-Brite™.
Cualidades
Ahora con tecnología de grano PSG 3M™, estableciendo un nuevo estándar en el rendimiento.;Diseñados para facilidad de uso y resultados de acabado de superficies uniformes;Este disco adaptable acondiciona superficies sin dejar marcas indeseadas, hendir o dañar el material de base;El material adaptable no tejido limpia y proporciona un acabado para las superficies sin dejar marcas indeseadas, hendir o dañar el material base;Adecuados para aluminio y metales blandos, acero al carbono, acero inoxidable, composite y plásticos, entre otros
Aplicaciones
Alimentación y bebidas; Automoción; Fabricación de metales; Ferrocarril; Industria aeroespacial; MRO; Reparación de colisiones; Transporte y equipamiento pesado
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Grano | grueso |
| Aplicación | blending - grinding - refining |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Tipo de abrasivo | cerámica |
| Material de soporte | non-woven |
| Serie | scotch-brite™ präzisions-vliesscheibe pn-dh |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,04 € Sin IVA
/ unidad
4,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días