DISCO DE LIJA 115 MM GR.80 CERAMICO

Disco lija Cerámico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:886414
Rubix:799177652000
EAN:3660338398438
brand logo

Resumen técnico

Diámetro115 mm
Grano80
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DISCO DE LIJA 115 MM GR.80 CERAMICO


Disco de fibra cerámica. Aplicación: Acero inoxidable y aceros resistentes al calor. Especialmente diseñado para el lijado en frío de acero inoxidable y aceros resistentes al calor. El grano cerámico microfracturado genera un excelente acabado superficial.

Cualidades

Especialmente diseñado para uso en rectificado en frío de acero inoxidable y aceros resistentes al calor. El grano cerámico de microfractura genera un excelente acabado superficial.

Aplicaciones

Acero inoxidable y aceros resistentes al calor

Información técnica


Atributos
Diámetro115 mm
Grano80
Diámetro de escariado22.23 mm
Tipo de abrasivocerámica
1,50 Sin IVA
/ unidad
1,82 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h