Referencias
Rocol:SAPPHIRE AUTOLUBE COMPLETE 120ml
Rubix:730126040034
fabricante:12604
EAN:5024747126040

Resumen técnico
| Capacidad | 120 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura de funcionamiento | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 160 °C |
Documentos
Detalles de producto : 12604 SAPPHIRE AUTOLUBE COMP
Dispensador electromecánico de grasa para una lubricación sin problemas.
Grasa multiuso EP para rodamientos en un lubricador automático. El SAPPHIRE Autolube es un sistema de lubricación electromecánico automático para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo rodamientos, guías y casquillos. SAPPHIRE Advance 2 está fortificada con PTFE, lo que la hace ideal para altas velocidades, como motores eléctricos y rodamientos de ventiladores. El lubricador automático contiene 120 ml de grasa y se lo puede configurar para que dispense en un período de 1 a 12 meses. Una acumulación de presión de hasta 6 bar que permite el montaje remoto con tubos de 6 mm de diámetro interno y hasta 3 m de largo. Iluminación led; parpadea en verde cuando está en funcionamiento y en rojo cuando la unidad está vacía. El rango de temperatura de la grasa es de -30 ºC a +160 ºC, el rango de temperatura de la unidad de auto lubricación es de -10 ºC a +60 ºC.
Cualidades
Dispensador electromecánico de grasa preciso para una lubricación sin problemas. La grasa se dispensará en un período establecido entre 1 y 12 meses. Ideal para zonas de difícil acceso. Descarga de lubricante confiable, independiente de la temperatura y la contrapresión.
Aplicaciones
Grasa multiuso EP para rodamientos en un lubricador automático. El SAPPHIRE Autolube es un sistema de lubricación electromecánico automático para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo rodamientos, guías y casquillos. SAPPHIRE Advance 2 está fortificada con PTFE, lo que la hace ideal para altas velocidades, como motores eléctricos y rodamientos de ventiladores.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 120 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura de funcionamiento | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 160 °C |
| Tiempo de operación | ajustable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
437,18 € Sin IVA
/ unidad
528,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días