Referencias
U-Power:RL20066 35
Rubix:798851628000
fabricante:0RL20066 35
EAN:8033546360071





Resumen técnico
| EU Talla del zapato | 35 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | aluminio |
Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-35 ACTIVE ESD S1P SRC
Safety shoes low, light and comfortable u power of the Red Lion line, with ultra-breathable nylon and soft suede upper, aluminum toecap, anti-puncture, anti-slip and PU / PU infinergy, S1P SRC ESD sole
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 35 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | aluminio |
| ESD | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,48 € Sin IVA
/ unidad
136,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días