Referencias
Jalas:3500-36
Rubix:798904559000
EAN:6408487430985




Detalles de producto : SANDALIA T-36 3500 WHITE S1+SRC
Sandalia de seguridad. Resistencia eléctrica (entre 0,1 et 1 000 Mega Ohms). BGR 191: Ajuste para calzado ortopédico conforme a la norma alemana BGR 191. El calzado está probado con las plantillas ortopédicas ajustadas conforme a la norma EN ISO 20345 Absorción de energía en el talón (probada a 20 Joules). IEC 61340-5-1: Resistencia de descarga electrostática (ESD) inferior a 35 megaohm. S1: Calzado en cuero y otros materiales excluyendo calzado totalmente de caucho o totalmente de polímero + talón cerrado + SB + A + E. SB: Calzado con protección de los dedos probado con un impacto de 200 J y una compresión de 15 kN (con suela resistente a los aceites). SR Antideslizante en suelo cerámico con solución de laurilsulfato de sodio. SRB: Antideslizante en suelo cerámico con glicerol. SRC: SRA + SRB. Borde de la caña acolchado. Conforme a la norma IEC 61340-5-1 (ESD). Doble zona de absorción. Ligera. Propiedades antiestáticas. Suela exterior resistente a los aceites. Plantilla interior transpirable.
Cualidades
Excelente ajuste. Excelente absorción de impactos. Excelente adherencia. Nivel de protección más alto. Transpirable. Muy confortable
Aplicaciones
Laboratory work, Paint spraying work
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 36 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | blanco |
| Material Principal | cuero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,09 € Sin IVA
/ unidad
141,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
36