BOTA T-45 ARCE S1+P+FO+CI+HI+SR

ARCE S1 + P

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Robusta:ARCE S1+P-45
Rubix:799101245000
fabricante:92006/45
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato46
Cañaalta
Colorazul marino

Documentos

Detalles de producto : BOTA T-45 ARCE S1+P+FO+CI+HI+SR


• Descripción: Bota baja de seguridad, cuello acolchado y lengüeta, con suela de poliuretano doble densidad.

• Corte: Piel serraje vacuna color azul con una calidad de grueso de 2,0 – 2,2 mm.

• Forro: Material de base poliéster antialérgico,con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado de la transpiración.

• Plantilla interior: Material espumado con soporte textil,diseño ergonómico conforme patrones biomecánicos de marcha.

• Suela: Poliuretano Compacto Antiestático, de alta densidad, diseño biomecánico y antideslizante, con pastillas antivuelco. Entre suela Poliuretano Espumado Antiestático de baja densidad con gran capacidad de amortiguación. Proporciona aislamiento térmico

• Puntera de protección: Acero, con resistencia al impacto de 200 J.

• Plantilla de protección: Acero con resistencia a la perforación > 1.100 N.

• Sistema de cierre: Hebilla de desprendimiento rápido.

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato46
Cañaalta
Colorazul marino
38,16 € Sin IVA
/ unidad
46,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

46