S070B-5DCO

S070, válvula solenoide de 3 vías, compacta, de acción directa

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:S070B-5DCO
Rubix:799244600000
fabricante:S070B-5DCO
brand logo

Resumen técnico

Tipos070, válvula solenoide de 3 vías, compacta, de acción directa
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : S070B-5DCO


La serie S070 es una válvula solenoide 3/2 supercompacta y de acción directa que satisface las exigencias de miniaturización de analizadores, equipos médicos y equipos para la fabricación de semiconductores. La S070 es extremadamente ligera (5 g por válvula individual) y el nivel de ruido durante el funcionamiento es de 38 dB(A) o menos. El número de estaciones (base apilable) puede aumentarse o reducirse fácilmente. El ancho de la válvula es de 7 mm.

Cualidades

Válvula solenoide de 3 vías, de acción directa Ancho de la válvula: 7 mm Peso: 5 g (por válvula) Nivel de ruido: 38 dB(A) o menos Consumo de energía: 0,35 W (estándar), 0,1 W (con circuito de ahorro de energía)

Información técnica


Atributos
Tipos070, válvula solenoide de 3 vías, compacta, de acción directa
Número de puertos3
45,48 € Sin IVA
/ unidad
55,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días