SY5B00-5UD1

Electroválvula 5/2 y 5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY5B00-5UD1
Rubix:799247107000
EAN:3618036169324
SMC 5 PORT VALVE SY5B00-5UD1

Resumen técnico

Tipoelectroválvula 5/2 y 5/3
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SY5B00-5UD1


Cuando nuestros ingenieros de I+D renovaron el diseño de nuestra popular gama de electroválvulas de 5 vías, tenían un objetivo en mente: desarrollar una gama de electroválvulas que ofreciera una funcionalidad impresionante. Diseñaron la nueva serie SY3000/5000. Extremadamente compacta pero con un caudal notable —hasta un 80 % superior a nuestros modelos SY anteriores—, la nueva gama SY ahora funciona más rápido y sus tiempos de ciclo se han reducido. Con el fin de facilitar el montaje y el reemplazo rápido, nuestros ingenieros también diseñaron la nueva SY para que ambos tamaños de distribuidor 3000 y 5000 puedan utilizarse en la misma base, ofreciendo así una mayor flexibilidad y un funcionamiento económico. Disponible en opciones con junta elástica o metálica. Las juntas metálicas son particularmente adecuadas para frecuencias de funcionamiento superiores y ofrecen una vida útil prolongada.
SY5000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos (Nuevo Producto)

Información técnica


Atributos
Peso neto90 g
Tipoelectroválvula 5/2 y 5/3
Número de puertos5
101,47 Sin IVA
/ unidad
122,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días