Referencias
Facom:S.16SR
Rubix:798526142000
EAN:3148518680530


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 16 mm |
| Longitud | 40 mm |
Detalles de producto : S.16SR VASO 1/2p METRICA 16
• Aleación especial Cobre-Berilio antichispa y antimagnético.
VASO 1/2 - 12 CARAS 16MM ADF
Cualidades
• Aleación especial de cobre-berilio, libre de chispas y antimagnética.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 86 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 41x26x26 mm |
| Peso con embalaje | 86 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 16 mm |
| Longitud | 40 mm |
| Material | cobre-berilio |
| Número de lados | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,46 € Sin IVA
/ unidad
111,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días