DIN 950-GG-400-K34-D RUEDAS CON RADIOS SOLIDAS CON MANGO GIRATORIO

Ruedas de radios, aluminio, hierro fundido

Ver información técnica

Referencias

Ganter:DIN 950-GG-400-K34-D
Rubix:798586106000
fabricante:DIN 950-GG-400-K34-D
EAN:4045525409668
brand logo

Resumen técnico

Material/acabadoHierro
Diámetro400 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 950-GG-400-K34-D RUEDAS CON RADIOS SOLIDAS CON MANGO GIRATORIO


Los volantes manuales DIN 950 de hierro fundido se suministran con mangos de acero galvanizado. En aluminio se suministran con mangos de plástico (tipo D) y de acero galvanizado (tipo F). La hoja normativa oficial contempla únicamente los tipos A (sin mango) y G (sin mango, pero con rosca d4), también sin el diámetro del volante d1 = 180.

Información técnica


Atributos
Peso neto10706 g
Material/acabadoHierro
Diámetro400 mm
236,74 € Sin IVA
/ unidad
286,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Material/acabado

Diámetro

400 mm