GN 923.3-140-K14-R-SR RUEDAS MANUALES SOLIDAS CON MANGO PLEGABLE

Volantes con mango retráctil, mango bloqueado

Ver información técnica

Referencias

Ganter:GN 923.3-140-K14-R-SR
Rubix:798586234000
fabricante:GN 923.3-140-K14-R-SR
EAN:4045525677654
brand logo

Resumen técnico

Material/acabadoAluminio
Diámetro140 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GN 923.3-140-K14-R-SR RUEDAS MANUALES SOLIDAS CON MANGO PLEGABLE


El mango de estos volantes queda bloqueado en un orificio cónico en la posición de funcionamiento. Para invertir su posición, primero debe extraerse axialmente del cono. Un muelle de presión mantiene el mango en ambas posiciones. Cuando se desplaza hacia afuera, vuelve a engancharse automáticamente.

Información técnica


Atributos
Peso neto590 g
Material/acabadoAluminio
Diámetro140 mm
57,71 € Sin IVA
/ unidad
69,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Diámetro