DIN 950-GG-200-K18-D RUEDAS CON RADIOS SOLIDAS CON MANGO GIRATORIO
Ruedas de radios, aluminio, hierro fundido
Ver información técnicaReferencias
Ganter:DIN 950-GG-200-K18-D
Rubix:798586117000
fabricante:DIN 950-GG-200-K18-D
EAN:4045525406667





Detalles de producto : DIN 950-GG-200-K18-D RUEDAS CON RADIOS SOLIDAS CON MANGO GIRATORIO
Los volantes manuales DIN 950 de hierro fundido se suministran con mangos de acero galvanizado. En aluminio se suministran con mangos de plástico (tipo D) y de acero galvanizado (tipo F). La hoja normativa oficial contempla únicamente los tipos A (sin mango) y G (sin mango, pero con rosca d4), también sin el diámetro del volante d1 = 180.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2000 g |
|---|---|
| Material/acabado | Hierro |
| Diámetro | 200 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,22 € Sin IVA
/ unidad
100,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Material/acabado
Diámetro
200 mm