RUEDA GIRATORIA C/FRENO LPA-VPA 75K-FI D.75 MM GOMA GRIS C/SOPORTE


Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, azul que no deja huellas, con placa anti-hilos de plástico

Referencias
blickle:LPA-VPA 75K-FI
rubix:798806240000
fabricante:226993
ean:4047526226992
Resumen técnico
Capacidad de carga60 kg
Diámetro de rueda75 mm
Anchura de rueda25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LPA-VPA 75K-FI D.75 MM GOMA GRIS C/SOPORTE


Bandaje / banda de rodadura:

  • goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A
  • extraordinaria comodidad de marcha
  • muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
  • baja resistencia a la rodadura
  • color azul, no deja huellas
  • vulcanizado sobre el núcleo

Núcleo:

  • poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
  • color negro

Otras propiedades:

  • con placa anti-hilos de plástico, grande
  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Capacidad de carga60 kg
Diámetro de rueda75 mm
Anchura de rueda25 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida 6 de alta calidad
Material de neumático/suela de funcionamientoGoma
Rango de temperatura-20 +60 °C
Altura total100 mm
Orificio entre centros38 x 38 / 48 x 48 mm
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientogris
Dureza Shore A80 Shore
Anchura de placa60 mm
Longitud de la placa60 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,25 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h