RUEDA SUELTA S/FRENO ALTH 200/25K-AS D.200 MM POLIURETANO GRIS S/SOPORTE
Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de fundición
Ver información técnicaReferencias
Blickle:ALTH 200/25K-AS
Rubix:798898690000
fabricante:625277
EAN:4047526625276


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 800 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO ALTH 200/25K-AS D.200 MM POLIURETANO GRIS S/SOPORTE
Bandaje / banda de rodadura:
- elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A
- baja resistencia a la rodadura
- muy resistente a la abrasión
- alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
- color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- excelente unión química con el núcleo
- fundición gris robusta
- a partir de Ø de rueda 150 mm con engrasador
- lacado, color plata
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1500 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 800 kg |
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | aluminio |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,78 € Sin IVA
/ unidad
159,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días