RUEDA SUELTA S/FRENO FPU 40X20/10-9K D.40 MM POLIURETANO MARRON S/SOPORTE

Rueda guía, con banda de rodadura de poliuretano termoplástico

Ver información técnica

Referencias

Blickle:FPU 40x20/10-9K
Rubix:798342019000
fabricante:760838
EAN:4047526119447
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga55 kg
Diámetro de rueda40 mm
Anchura de rueda20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO FPU 40X20/10-9K D.40 MM POLIURETANO MARRON S/SOPORTE


Bandaje / banda de rodadura:

  • poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 98 Shore A
  • muy baja resistencia a la rodadura
  • muy resistente a la abrasión
  • color marrón, no deja huellas, no decolora al contacto
  • banda de rodadura inyectada directamente sobre el cojinete a bolas

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
  • las capacidades de carga se refieren a aplicaciones sin obstáculos

Información técnica


Atributos
Peso neto47 g
Capacidad de carga55 kg
Diámetro de rueda40 mm
Anchura de rueda20 mm
Material de neumático/suela de funcionamientopoliuretano
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientomarrón
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.70 °C
20 mm
12,81 Sin IVA
/ unidad
15,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda