RUEDA GIRATORIA C/FRENO LEX-PATH 160KAD-FI-ELS D.160 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE

Rueda giratoria de chapa de acero, versión pesada Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, gris que no dejahuellas, con placa anti-hilos de plástico, con placa anti-hilos de

Ver información técnica

Referencias

Blickle:LEX-PATH 160KAD-FI-ELS
Rubix:798573170000
fabricante:853680
EAN:4047526209612
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga260 kg
Diámetro de rueda160 mm
Anchura de rueda40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LEX-PATH 160KAD-FI-ELS D.160 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE


Soporte: serie LK

  • chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
  • cabeza giratoria sellada
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POEV

  • banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color gris, no deja huellas
  • núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

  • con placa anti-hilos de plástico, pequeña
  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto1980 g
Capacidad de carga260 kg
Diámetro de rueda160 mm
Anchura de rueda40 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientopoliuretano
Tipo de rodamientocojinete a bolas (c)
Color de neumático / suela de funcionamientogris
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.70 °C
195 mm
40 mm
211,14 Sin IVA
/ unidad
255,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

260 kg

Diámetro de rueda

Anchura de rueda