RUEDA GIRATORIA C/FRENO BK-G 125G-3 D.125 MM ACERO PLATEADO C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, con platina atornillable, con freno 'stop-top' Rueda de poliamida, con placa anti-hilos de acero
Ver información técnicaReferencias
Blickle:BK-G 125G-3
Rubix:798733858000
fabricante:267823
EAN:4047526267827


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 350 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 35 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO BK-G 125G-3 D.125 MM ACERO PLATEADO C/SOPORTE
Soporte: serie LE
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2127 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 350 kg |
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 35 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | hierro fundido |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | hierro fundido |
| Tipo de rodamiento | casquillo liso |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | plata |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 120 °C |
| 155 mm | |
| 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,73 € Sin IVA
/ unidad
58,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días