LE-POEV 200K-FI 577247
Rueda giratoria de chapa de acero, versión pesada Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Besthane® Soft, con núcleo de aluminio
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LE-POEV 200KA-FI
Rubix:798345502000
fabricante:577247
EAN:4047526577247


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 300 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : LE-POEV 200K-FI 577247
Soporte: serie LK
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie ALBS
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Besthane® Soft, dureza 75 Shore A, color azul, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: aluminio fundido a presión, color gris plata
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2977 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 300 kg |
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas (cc) |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| Dureza Shore A | 65 Shore |
| Longitud de la placa | 140 mm |
| 235 mm | |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,60 € Sin IVA
/ unidad
139,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días