RUEDA SUELTA S/FRENO ALEV 160/20K D.160 MM GOMA NEGRO S/SOPORTE
Rueda motriz para carga pesada, con chavetero, con banda de rodadura de goma maciza elástica, con núcleo de fundición
Ver información técnicaReferencias
Blickle:ALEV 160/20K
Rubix:798609494000
fabricante:234104
EAN:4047526234102


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 400 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 160 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO ALEV 160/20K D.160 MM GOMA NEGRO S/SOPORTE
Bandaje / banda de rodadura:
- goma maciza elástica de alta calidad con propiedad de rueda motriz, dureza 65 Shore A
- con banda de acero
- extraordinaria comodidad de marcha
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- color negro
- Ø de rueda 400 y 500 mm: goma maciza elástica de alta calidad con calidad de fácil desplazamiento, reforzada con alambre de acero, dureza 65 Shore A, baja resistencia a la rodadura
- fundición gris robusta
- agujero del eje y chavetero según DIN 6885
- lacado, color antracita
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -30 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1090 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 400 kg |
| Diámetro de rueda | 160 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | aluminio |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,85 € Sin IVA
/ unidad
71,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días