RUEDA SUELTA S/FRENO ALTH 180X50/25-50K D.180 MM POLIURETANO MARRON S/SOPORTE

Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de fundición

Ver información técnica

Referencias

Blickle:ALTH 180X50/25-50K
Rubix:798574186000
fabricante:470260
EAN:4047526470265
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga700 kg
Diámetro de rueda180 mm
Anchura de rueda50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO ALTH 180X50/25-50K D.180 MM POLIURETANO MARRON S/SOPORTE


Bandaje / banda de rodadura:

  • elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A
  • baja resistencia a la rodadura
  • muy resistente a la abrasión
  • alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
  • color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
  • excelente unión química con el núcleo

Núcleo:

  • fundición gris robusta
  • a partir de Ø de rueda 150 mm con engrasador
  • lacado, color plata

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto1235 g
Capacidad de carga700 kg
Diámetro de rueda180 mm
Anchura de rueda50 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedaaluminio
Material de neumático/suela de funcionamientopoliuretano
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientomarrón
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.70 °C
50 mm
89,56 Sin IVA
/ unidad
108,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

700 kg

Diámetro de rueda

Anchura de rueda