RUEDA GIRATORIA S/FRENO FPO 50X25/15-11K D.50 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE
Rueda giratoria de acero inoxidable, con agujero pasante Rueda de poliamida, con placa anti-hilos de plástico
Ver información técnicaReferencias
Blickle:FPO 50x25/15-11K
Rubix:798545080000
fabricante:761492
EAN:4047526103484


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 215 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 50 mm |
| Anchura de rueda | 25 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO FPO 50X25/15-11K D.50 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE
Soporte: serie LEXR
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
- todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión
Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural
- placa anti-hilos pequeña con retén adicional para cojinete a bolas
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 75 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 215 kg |
| Diámetro de rueda | 50 mm |
| Anchura de rueda | 25 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | beige |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,04 € Sin IVA
/ unidad
12,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días