RUEDA GIRATORIA S/FRENO B-PATH 100KF-ELS D.100 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE

Rueda giratoria de chapa de acero, con platina atornillable Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, azul que no dejahuellas

Ver información técnica

Referencias

Blickle:B-PATH 100KF-ELS
Rubix:798569976000
fabricante:852175
EAN:4047526188764
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga130 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO B-PATH 100KF-ELS D.100 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE


Soporte: serie LE

  • chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • cabeza giratoria sellada
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POEV

  • banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color azul, no deja huellas
  • núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto1000 g
Capacidad de carga130 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda32 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientopoliuretano
Tipo de rodamientocojinete a bolas (c)
Color de neumático / suela de funcionamientogris
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.70 °C
125 mm
32 mm
45,90 Sin IVA
/ unidad
55,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda