RUEDA GIRATORIA S/FRENO LH-POTH 200K D.200 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE
Rueda doméstica, con agujero pasante, con expansor de metal Rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno, conductora de electricidad, no deja huellas
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LH-POTH 200K
Rubix:798416366000
fabricante:44941
EAN:4047526044947


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 800 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LH-POTH 200K D.200 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE
Soporte: serie LKRA
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de material oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alternativas: serie VPA, PATH
- disipación electrostática (resistencia óhmica) ≤ 104 Ω
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4100 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 800 kg |
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| 245 mm | |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,24 € Sin IVA
/ unidad
198,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días