RUEDA GIRATORIA S/FRENO LPA-VSTH 35K D.35 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE

Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, gris que no deja huellas

Ver información técnica

Referencias

Blickle:LPA-VSTH 35K
Rubix:798574402000
fabricante:603175
EAN:4047526603175
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga100 kg
Diámetro de rueda35 mm
Anchura de rueda27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LPA-VSTH 35K D.35 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE


Bandaje / banda de rodadura:

  • goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A
  • extraordinaria comodidad de marcha
  • muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
  • baja resistencia a la rodadura
  • color gris, no deja huellas
  • vulcanizado sobre el núcleo

Núcleo:

  • poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
  • color negro

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto257 g
Capacidad de carga100 kg
Diámetro de rueda35 mm
Anchura de rueda27 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedaacero
Material de neumático/suela de funcionamientopoliuretano
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.70 °C
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientomarrón
Dureza Shore A92 Shore
Longitud de la placa60 mm
52 mm
27 mm
17,57 € Sin IVA
/ unidad
21,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda