RUEDA GIRATORIA C/FRENO FSTH 100X25/25-15K D.100 MM POLIAMIDA MARRON C/SOPORTE

Rueda giratoria de acero inoxidable, con agujero pasante, con freno 'stop-fix' Rueda de poliamida

Ver información técnica
Referencias
Blickle:FSTH 100x25/25-15K
Rubix:798632642000
fabricante:464016
EAN:4047526464011
brand logo
Resumen técnico
Capacidad de carga250 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO FSTH 100X25/25-15K D.100 MM POLIAMIDA MARRON C/SOPORTE


Soporte: serie LEXR

  • acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central estable
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
  • todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión

Rueda: serie PO

  • poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto847 g
Capacidad de carga250 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda25 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedaacero
Material de neumático/suela de funcionamientopoliuretano
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.70 °C
Color de neumático / suela de funcionamientomarrón
Dureza Shore A92 Shore
25 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,05 Sin IVA
/ unidad
64,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda

Seleccione variantes (8)