RUEDA GIRATORIA C/FRENO L-G 80G-FI D.80 MM ACERO PLATEADO C/SOPORTE

Rueda doméstica, con agujero pasante, con expansor de plástico, con freno 'stop-fix' Rueda de poliamida

Ver información técnica

Referencias

Blickle:L-G 80G-FI
Rubix:798652054000
fabricante:313080
EAN:4047526313081
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga200 kg
Diámetro de rueda80 mm
Anchura de rueda25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO L-G 80G-FI D.80 MM ACERO PLATEADO C/SOPORTE


Soporte: serie LKRA

  • chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central estable
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POA

  • poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color negro

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto1140 g
Capacidad de carga200 kg
Diámetro de rueda80 mm
Anchura de rueda25 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedahierro fundido
Material de neumático/suela de funcionamientohierro fundido
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.70 °C
Tipo de rodamientocasquillo liso
Color de neumático / suela de funcionamientoplata
Longitud de la placa100 mm
102 mm
25 mm
44,95 Sin IVA
/ unidad
54,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda