RUEDA GIRATORIA S/FRENO LK-SPO 127G D.125 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE
Rueda de brida, con neumático y núcleo de chapa de acero
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LK-SPO 127G
Rubix:798689821000
fabricante:587030
EAN:4047526587031


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 600 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LK-SPO 127G D.125 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE
Bandaje / banda de rodadura:
- neumático, perfil a tacos, dureza 60 Shore A
- 2 a 10 lonas, con tubo flexible
- máxima comodidad de marcha
- extremadamente respetuoso con el suelo, marcha especialmente silenciosa
- color negro
- chapa de acero, estampado
- atornillado o soldado
- nervio central con agujero central y agujeros para montaje por tornillos
- agujeros para montaje por tornillos con fresados de unión esférica
- lacado, color plata
- a partir de Ø de rueda 420 mm: zincado, pasivado color azul, libre de Cr6
- montaje con tornillos y tuercas de collar esférico según DIN 74361
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: -30 °C a +50 °C
- las dimensiones de rueda y banda de rodadura se refieren a bandas de rodadura nuevas sin carga y pueden variar en anchura y diámetro durante el funcionamiento
- velocidades máx. de 25 km/h con capacidad de carga reducida
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2340 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 600 kg |
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | casquillo liso |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | beige |
| Longitud de la placa | 140 mm |
| 170 mm | |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,80 € Sin IVA
/ unidad
111,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días