64487

Acabados y Abrasivos Industriales

Ver información técnica
Referencias
3M:P64487
Rubix:798229435000
fabricante:7000074908
EAN:4046719336524
brand logo
Resumen técnico
Diámetro40 mm
Grosor20 mm
Grano60
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 64487


Los abanicos lijadores 339 3M™ se utilizan para obtener un corte y un pulido excelentes. Nuestros abanicos lijadores incluyen láminas de abrasivo de óxido de aluminio tipo X montadas sobre resina en un husillo.
Los abanicos lijadores 3M™ 339 incluyen láminas de abrasivo de óxido de aluminio sobre soporte tipo X. Nuestros abanicos lijadores están montados sobre resina en un husillo.

Cualidades

Se usan para aplicaciones de corte y pulido

Aplicaciones

Abrasivo de óxido de aluminio de corte rápido;Soporte flexible tipo X.;Están montadas en un husillo;Excelentes capacidades de corte y pulido

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)85x95x125 mm
Peso con embalaje439 g
Diámetro40 mm
Grosor20 mm
Grano60
20 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,92 Sin IVA
/ unidad
4,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días