MUELA DIAMANTE 1A1 125X10X5 D.20 ASD126 R100 B99

Rueda aglomerada de resina

Ver información técnica

Referencias

Norton:7958732466
Rubix:799227292000
EAN:3157629386736
brand logo

Resumen técnico

Diámetro125 mm
Diámetro de escariado20 mm
Grosor10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MUELA DIAMANTE 1A1 125X10X5 D.20 ASD126 R100 B99


Norton ofrece una selección completa de diferentes aglutinantes y concentraciones para aplicaciones de reafilado en máquinas universales. Las muelas B99 pueden utilizarse en húmedo o en seco. Cuanto menor sea la concentración de diamante o CBN, más indicado estará el producto para rectificar grandes áreas de contacto. Aztec IV es un aglutinante de resina especial de corte libre diseñado para operaciones de rectificado en seco y que permite una alta eliminación de material.

Cualidades

•Los diamantes sintéticos de alta calidad proporcionan una excelente tasa de eliminación de material y una vida útil más larga que las muelas convencionales de carburo de silicio •El aglutinante de resina B-99, diseñado específicamente, proporciona capacidad de corte libre y una superior retención de forma en el taller de herramientas en seco y en operaciones de corte 1A1R al rectificar vidrio y materiales cerámicos •Puede utilizarse en húmedo o en seco, en el acabado manual de herramientas de carburo, proporcionando una rápida eliminación de material

Aplicaciones

Industrial;Rectificado;Reafilado

Información técnica


Atributos
Diámetro125 mm
Diámetro de escariado20 mm
Grosor10 mm
Aplicaciónindustrial;rectificado;reafilado
514,85 Sin IVA
/ unidad
622,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días