Referencias
Tyrolit:467422
Rubix:798534630000
EAN:9003174674221

Detalles de producto : MUELA 40X10X10 10-3 51B 126 C75 B 54 AL
Aplicaciones
B = CBN. D = Diamante. Muela CBN con aglutinante cerámico. Muela diamante con aglutinante de resina.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 31 g |
|---|---|
| Diámetro | 40 mm |
| Diámetro de escariado | 10 mm |
| Grosor | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,97 € Sin IVA
/ unidad
216,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días