ADVULQ-80-30-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-80-30-P-A
Rubix:798190744000
fabricante:156744
EAN:4052568119973
ADVULQ-80-30-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-80-30-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-80-30-P-A. Para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago del pistón con rosca hembra. Carrera=30 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=Doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto2120 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro30 mm
480,59 € Sin IVA
/ unidad
581,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días