Referencias
IMI Norgren:RT/57250/M/320
Rubix:798891505000
fabricante:RT/57250/M/320

Detalles de producto : RT/57250/M/320
Round cylinder
Round cylinder
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 320 mm |
| Tipo | norgren rt/57250/m/320 cylinder |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 80 °C |
| Conexión | rc 1/4 |
| Material | steel (stainless steel, austenitic) cylinder tube; stainless steel (martensitic) piston rod; aluminium end cap; seals nbr; wiper pur |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,81 € Sin IVA
/ unidad
238,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días