Referencias
SMC:CP96SDB40-170C
Rubix:798930847000
fabricante:CP96SDB40-170C
Detalles de producto : CP96SDB140-170C
ISO 15552 Cilindro de cuerpo perfilado.
Diámetros interiores (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Carreras hasta 2000 mm.
Variantes de cilindros: No giratorio, con unidad de bloqueo, ATEX.
Diámetros interiores (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Carreras hasta 2000 mm.
Variantes de cilindros: No giratorio, con unidad de bloqueo, ATEX.
Cualidades
-Menos pandeo en la varilla.
-Fácil ajuste del tornillo de amortiguación al final de la carrera.
-Fácil ajuste del tornillo de amortiguación al final de la carrera.
Información técnica
Atributos
| Tipo | montaje estándar |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 170 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,76 € Sin IVA
/ unidad
118,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días