Rodamientos de rótula INA GE30-PW, Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 37 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rótulas
Ver información técnicaReferencias
INA:GE30-PW
Rubix:826503013022
fabricante:0066501200000
EAN:4012802531763


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 37 mm |
Detalles de producto : GE30-PW
Rótula radial, libre de mantenimiento, capa deslizante: Película de PTFE, anillo exterior de latón, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones K, diseño abierto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 380 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 37 mm |
| Material | acero |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 114000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,91 € Sin IVA
/ unidad
154,77 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h