Referencias
SMC:KJ10D
Rubix:752103245043
fabricante:000KJ10D
EAN:3618036078312

Documentos
Detalles de producto : KJ10D 00052051
El C95 es ISO, intercambiable VDMA24562 y utiliza una construcción de tirante. Además de los cojines estándar y la banda de desgaste, el C95 utiliza un diseño de sello de cojín "flotante" que mejora enormemente el funcionamiento. El exclusivo sello "figura 8" de SMC asegura una larga vida útil.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 72 g |
|---|---|
| Tipo | rótula de biela |
| Conexión 1 | m10 |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,37 € Sin IVA
/ unidad
12,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días