ZP3E-YF100UMN-B12
Rótula de alta resistencia con adaptador - ZP3E-YF*UM
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:ZP3E-YF100UMN-B12
Rubix:799240119000
fabricante:ZP3E-YF100UMN-B12

Documentos
Detalles de producto : ZP3E-YF100UMN-B12
Para la adsorción de piezas de trabajo generales
Cualidades
Tamaños de ventosa: Ø 32 a Ø 125 mm Formas: Tipo plano con ranura Materiales: NBR, NBR sin marcas, Caucho de silicona, Caucho de uretano, FKM Opciones: Rosca macho y hembra, entrada lateral de vacío con rótula.
Información técnica
Atributos
| Material | nbr |
|---|---|
| Diámetro | 100 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,10 € Sin IVA
/ unidad
69,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días