Referencias
Piab:0101105
Rubix:798360856000
fabricante:0101105



Documentos
Detalles de producto : VENT. B40.10 SOLO GOMA 0101105
Las ventosas con fuelle de cloropreno de Piab están diseñadas para una manipulación versátil y duradera en una amplia gama de aplicaciones industriales. Fabricadas con caucho de cloropreno de alta calidad, estas ventosas ofrecen una excelente resistencia a los aceites, la intemperie y la abrasión. Su fuelle flexible se adapta a superficies irregulares y curvas, compensando las diferencias de altura y garantizando un agarre seguro. Ideales para automoción, envase y embalaje y fabricación general, ofrecen un rendimiento constante y duradero en entornos exigentes.
Ventosa B40.10 Cloropreno
Cualidades
Fabricadas con caucho de cloropreno de alta calidad
Excelente resistencia a los aceites, la abrasión y la intemperie
El fuelle flexible se adapta a superficies curvas e irregulares
Manipulación sin marcas
Resistente para un uso intensivo en entornos exigentes.
Ideales para automoción, envase y embalaje y fabricación general
Aplicaciones
Piezas moldeadas por inyección de plástico, Chapa seca
Información técnica
Atributos
| Material | cloropreno (cr) |
|---|---|
| Diámetro | 40 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | sin racores |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 110 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,82 € Sin IVA
/ unidad
13,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días