Referencias
KTR:ROTEX 48 98 SH A-T-PUR
Rubix:798442326000
fabricante:020481000042

Detalles de producto : EST.ROTEX 48 98SH-A T-PURPLE
Los acoplamientos KTR ROTEX se caracterizan por sus reducidas dimensiones, bajo peso y bajos momentos de inercia de masa, aunque transmiten pares elevados. Un mecanizado preciso y completo garantiza una calidad de funcionamiento positiva y una mayor vida útil del acoplamiento. Su aplicación es ideal para transmitir el par y, al mismo tiempo, amortiguar las vibraciones torsionales y absorber los choques producidos por el funcionamiento irregular de ciertos motores primarios. Acoplamiento flexible, reductor de vibraciones y axial. Fácil instalación y comprobación óptica.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90 g |
|---|---|
| Tamaño | 48 |
| Dureza Shore A | 98 Shore |
| Material | t-pur |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días