PNZ 10050/6 A 100

Abanicos con mango de vellón POLINOX de láminas - Ejecución PNZ

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:PNZ 10050/6 A 100
Rubix:798252439000
fabricante:44690080
EAN:4007220294666
PFERD POLINOX® mounted grinding wheel PNZ 10050/6 A 100

Resumen técnico

Diámetro exterior100 mm
Grano100
Diámetro de varilla6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PNZ 10050/6 A 100


Láminas de vellón dispuestas radialmente e intercaladas con láminas de lija. Esto garantiza un mayor arranque de material y la superficie adquiere, al mismo tiempo, un aspecto más basto. Abrasivo: Corindón A.
ABANICO MANGO POLINOX PNZ 10050/6 A 100

Información técnica


Atributos
Diámetro exterior100 mm
Grano100
Diámetro de varilla6 mm
Longitud50 mm
28,47 € Sin IVA
/ unidad
34,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días