6868380 ROLLO LIJA OXIDO ALUM. 50MMX50M P80

Rollo de lija 50 mm x 50

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:6868380
Rubix:798411753000
EAN:3660338399626
brand logo
Resumen técnico
Longitud50000 mm
Anchura50 mm
Grano80
Documentos

Detalles de producto : 6868380 ROLLO LIJA OXIDO ALUM. 50MMX50M P80


Aplicación: Metales / Madera / Pintura / Barniz / Relleno / Acero / Metales NF / Plástico / Acero inoxidable / Vidrio. Producto universal de precio atractivo para el lijado de perfiles - Adaptación óptima a los contornos de la pieza Adaptación óptima a los contornos de la pieza - Arranque limpio y fácil del rollo
RO/KL385JF/80/N/50X50000

Cualidades

Attractively priced universal product for profile grinding - Optimal adaptation to workpiece contours - Tears off cleanly and easily from the roll

Aplicaciones

Metals / Wood / Paint / Varnish / Filler / Steel / NF Metals / Plastic / Stainless Steel / Glass

Información técnica


Atributos
Longitud50000 mm
Anchura50 mm
Grano80
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,58 Sin IVA
/ unidad
104,76 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h