6868381 ROLLO LIJA OXIDO ALUM. 50MMX50M P120

Rollo de lija 50 mm x 50

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:6868381
Rubix:798411755000
EAN:3660338399633
brand logo

Resumen técnico

Longitud50000 mm
Anchura50 mm
Grano120

Documentos

Detalles de producto : 6868381 ROLLO LIJA OXIDO ALUM. 50MMX50M P120


Aplicación: Metales / Madera / Pintura / Barniz / Relleno / Acero / Metales NF / Plástico / Acero inoxidable / Vidrio. Producto universal de precio atractivo para el lijado de perfiles - Adaptación óptima a los contornos de la pieza Adaptación óptima a los contornos de la pieza - Arranque limpio y fácil del rollo
RO/KL385JF/120/N/50X50000

Cualidades

Attractively priced universal product for profile grinding - Optimal adaptation to workpiece contours - Tears off cleanly and easily from the roll

Aplicaciones

Metals / Wood / Paint / Varnish / Filler / Steel / NF Metals / Plastic / Stainless Steel / Glass

Información técnica


Atributos
Longitud50000 mm
Anchura50 mm
Grano120
86,66 € Sin IVA
/ unidad
104,86 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días