Referencias
Renold:GY16B1S26I
Rubix:798130526000

Resumen técnico
| Cadena | roller chain bs/iso 16b-1 (renold synergy) |
|---|---|
| Paso de cadena | 25.4 mm |
| Perfil | simplex (1) |
Documentos
Detalles de producto : 16 B1 SGY CL
High-performance chains: Synergy connecting shackles
Aplicaciones
Lifting Applications
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,049 g |
|---|---|
| Cadena | roller chain bs/iso 16b-1 (renold synergy) |
| Paso de cadena | 25.4 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Material | steel |
| Peso | 0.067 g |
| Diámetro de rodillo | 15.88 mm |
| Tipo | connecting link no. 26 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,23 € Sin IVA
/ unidad
23,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días