Referencias
Renold:80A1S26I
Rubix:798141811000




Detalles de producto : ASA 80 1 CL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,055 g |
|---|---|
| Cadena | 80a1 |
| Paso de cadena | 25.4 mm |
| Diámetro de rodillo | 15.88 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,50 € Sin IVA
/ unidad
15,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días