NJ2205-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NJ2205-E-XL-TVP2-C3
Rubix:232205033008
fabricante:0167346960030
EAN:4012801018685
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ2205-E-XL-TVP2-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Cualidades

Soporta elevadas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x52x52 mm
Peso neto169 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura18 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia9600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r34500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr41500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,17 Sin IVA
/ unidad
78,86 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h