Rodamiento de rodillos cónicos SKF T4EE 160/VB406, Diámetro exterior: 245 mm | Diámetro interior: 160 mm | Anchura: 63.59 mm
Roller bearing Tapered radial Single row - new metric standard
Ver información técnicaReferencias
SKF:T4EE 160/VB406
Rubix:798072233000
fabricante:28128
EAN:7316570245158


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 245 mm |
| Anchura | 63.59 mm |
Detalles de producto : T4EE160/VB406
Los rodamientos de rodillos cónicos tienen caminos de rodadura en los aros interior y exterior, así como rodillos cónicos. Estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas que actúan de modo radial y axial simultáneamente. Las líneas de proyección de los caminos de rodadura convergen en un mismo punto en el eje del rodamiento para proporcionar un rodamiento preciso y, por lo tanto, un funcionamiento con momentos de fricción reducidos. La capacidad de carga axial de los rodamientos de rodillos cónicos aumenta cuando se incrementa el ángulo de contacto α. El tamaño del ángulo de contacto, que suele ser de entre 10° y 30°, está relacionado con el factor de cálculo e: cuanto mayor sea el valor de e, mayor será el ángulo de contacto.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 63,59x245x245 mm |
|---|---|
| Peso neto | 10344 g |
| Diámetro interior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 245 mm |
| Anchura | 63.59 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | t4ee |
| Material | bearing steel |
| Velocidad de referencia | 1800 rpm |
| Velocidad límite | 2600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 980000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 528000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2100,28 € Sin IVA
/ unidad
2541,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días